Sterownik ładowania AC zgodny z normą IEC 61851-1, praca w trybie Client lub Stand Alone, OCPP 1.6J przez Ethernet, Modbus/TCP przez Ethernet, podłączenie czytnika RFID i licznika energii przez RS-485, monitorowanie prądu upływu DC, odblokowanie wtyku przy awarii zasilania
Dane techniczne
Głębokość
61 mm
Maksymalna liczba sterowanych punktów ładowania
1
Szerokość
162 mm
Wysokość
90 mm
Zużycie energii
3 W
Awaryjne odblokowanie w przypadku awarii zasilania
3-fazowy licznik energii do pomiaru mocy czynnej z pomiarem bezpośrednim w sieciach do 500 V/80 A, z wyjściem S0, wejściem cyfrowym i złączem RS-485, certyfikat zgodności z dyrektywą o przyrządach pomiarowych
CHARX connect basic, Typ 2, Klapka ochronna, Akcesoria, kwadratowa, Montaż czołowy, Gwint M5, obudowa: czarny, z samozamykającym się mechanizmem, do montażu na gniazdach do montażu na stacji ładowania, Tłoczone logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2