Zestaw podstawowy do budowy stacji ładowania TWINDo łatwej budowy stacji ładowania, Osobny moduł z funkcją odblokowania siłownika blokady do odłączenia wtyku stacji ładowania i gniazda do montażu na stacji ładowania, IEC 62196-2, IEC 61851-1, Tryb 3, przypadek B, 22 kW, 32 A, 400 V AC, kabel: 0,7 m