EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 Kabel ładujący ACPHOENIX CONTACT

files/fotob/1813985.jpg.
EV-TCG3PK-3AC32A-5,0M6,0ESBK01 Kabel ładujący AC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1628001
Symbol Sonepar: 
P10355488
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

CHARX connect comfort, GB/T, Typ 2, Przenośny kabel ładowania AC, z wtykiem ładowania pojazdu i wtykiem stacji ładowania, kabel: 5 m, czarny, prosty, z osłonką, z możliwością zamknięcia na kłódkę, obudowa: czarny, szary, Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, GB/T 20234.2-2015, do ładowania prądem przemiennym (AC) pojazdów elektrycznych (EV) z gniazdami ładowania pojazdu GB/T

Dane techniczne

Długość kabla
5 m
Długość przewodu
5 m
Liczba żył sygnałowych
2
Napięcie znamionowe
440 V
Prąd znamionowy
32 A
Rodzaj kabla
Prosty
Materiał styku
Inne
Z czujnikiem temperatury
Nie
Ze sterownikiem kontroli ładowania (ICCB)
Nie
Wykończenie powierzchni styku
Inne
Rodzaj złącza od strony infrastruktury
GB AC
Rodzaj przewodu
Prosty
Tryb ładowania
Tryb 3
Rodzaj prądu
AC 3-fazowy

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EV-GBAC-PARK Uchwyt wtyku ładowania pojazdu

Opis produktu

CHARX connect, GB/T, Uchwyt wtyku ładowania, Akcesoria, Montaż czołowy, obudowa: czarny, do wtyku ładowania pojazdu na stacji ładowania (EVSE), GB/T 20234.2
Porównaj
1624142
EV-GBAC-PARK Uchwyt wtyku ładowania pojazdu
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 Gniazdo ładowania

Opis produktu

Infrastrukturalne gniazda ładowania, Przykręcenie klapki od tyłu, Do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Kompatybilność z wtykami stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Ryglujące urządzenie wykonawcze: 12 V...

Dane techniczne

Długość kabla podłączonego na stałe
0.7 m
Długość przewodu podłączeniowego
700 mm
Głębokość
76.2 mm
Liczba złączy komunikacyjnych
5
Napięcie znamionowe
480 V
Przekrój styków zasilających
6 - 6 mm2
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
75 mm
Wysokość
96 mm
Model
Wtyczka ładowania
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z blokadą dostępu
Nie
Rodzaj prądu
AC 3-fazowy
Standard złącza
Typ 2
Rodzaj połączenia
Inne
Zintegrowany wskaźnik LED
Nie
Z siłownikiem blokującym
Tak
Porównaj
1405214
EV-T2M3SE12-3AC32A-0,7M6,0E10 Gniazdo ładowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 Gniazdo ładowania infrastrukturalne

Opis produktu

Infrastrukturalne gniazda ładowania, Przykręcenie klapki od tyłu, Do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) prądem przemiennym (AC), Kompatybilność z wtykami stacji ładowania, Typ 2, IEC 62196-2, 32 A / 480 V (AC), Pojedyncze żyły, długość: 0,7 m, Ryglujące urządzenie wykonawcze: 24 V...

Dane techniczne

Długość kabla podłączonego na stałe
0.7 m
Długość przewodu podłączeniowego
700 mm
Głębokość
76.2 mm
Liczba złączy komunikacyjnych
5
Napięcie znamionowe
480 V
Przekrój styków zasilających
6 - 6 mm2
Prąd znamionowy
32 A
Szerokość
75 mm
Wysokość
96 mm
Model
Wtyczka ładowania
Stopień ochrony (IP)
IP44
Z blokadą dostępu
Nie
Rodzaj prądu
AC 3-fazowy
Standard złącza
Typ 2
Rodzaj połączenia
Inne
Zintegrowany wskaźnik LED
Nie
Z siłownikiem blokującym
Tak
Porównaj
1405216
EV-T2M3SE24-3AC32A-0,7M6,0E10 Gniazdo ładowania infrastrukturalne
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar