EVCS 1x22kW 1/3f z kablem 6,5m T2 ŁadowarkaHAGER

files/fotob/1984548.jpg.
EVCS 1x22kW 1/3f z kablem 6,5m T2 Ładowarka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
XVL122C
Kod EAN: 
3250610087787
Symbol Sonepar: 
P10203127
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Stacja ładowania witty plus ze zintegrowanym kablem Type 2 to wydajne i przyszłościowe rozwiązanie do ładowania w budynkach jedno i wielorodzinnych, jak i do celów komercyjnych. Umożliwia ładowanie z wykorzystaniem energii słonecznej pochodzącej z własnej instalacji fotowoltaicznej. Automatyczne przełączanie faz optymalizuje moc ładowania i zwiększa efektywność wykorzystania energii z PV. Kompatybilność z OCPP i certyfikacja MID gwarantuje m.in. precyzyjne rozliczanie samochodów służbowych

Dane techniczne

Głębokość
150 mm
Liczba gniazd CEE
0
Liczba gniazd ładowania typu 2
1
Liczba punktów ładowania
1
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu A
0
Maks. moc na punkt ładowania
22 kW
Moc znamionowa
22 kW
Szerokość
250 mm
Wysokość
370 mm
Zakres napięcia wejściowego
400 - 440 V
Liczba domowych gniazdek elektrycznych
0
Liczba złączy ładowania typu 2
0
Długość kabla ładowania
6.5 m
Liczba gniazd ładowania typu 3
0
Liczba gniazd ładowania typu GB
0
Liczba wyłączników różnicowoprądowych typu B
0
Liczba złączy ładowania typu 1
0
Liczba złączy ładowania typu 1 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CCS
0
Liczba złączy ładowania typu 2 CHAdeMO
0
Liczba złączy ładowania typu GB AC
0
Liczba złączy ładowania typu GB DC
0
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP55
Standard komunikacji bezprzewodowej 5G
Nie
Kabel ładowania zamykany na stałe w urządzeniu ładującym
Tak
Odporność udarowa
IK10
Praca w sieci przez WLAN
Tak
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe
Ze zintegrowanym czytnikiem kart RFID
Tak
Z obsługą IFTTT
Nie
Zgodność z ustawą o pomiarach i wzorcowaniu (Eichrecht)
Nie
Obsługa i konfiguracja za pomocą aplikacji
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Podłącz i ładuj (ISO 15118)
Nie
Z wyświetlaczem
Nie
Wykrywanie prądu różnicowego DC
Tak
LTE
Nie
Z przełącznikiem kluczykowym
Nie
Wersja OpenChargePointProtocoll (OCPP)
1.6
Z licznikiem energii
Tak
NFC (Near Field Communication)
Nie
Z licznikiem energii zgodnym z MID
Tak
Możliwość podłączenia do sieci poprzez LAN
Tak
Z wyłącznikiem nadprądowym
Nie
Wykrywanie zgrzania styków
Tak
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
System backend w zestawie (monitorowanie i rozliczenia)
Nie
Częstotliwość
50/60 Hz
Nadaje się do dynamicznego zarządzania obciążeniem
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Zintegrowane zarządzanie obciążeniem statycznym
Nie
Możliwość eksportu dzienników/logów ładowania
Tak
Z przyłączem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

EVCS 1280x280x157mm Stojak dla jednej stacji

Opis produktu

Hager XVA130 to elegancki, prostokątny stojak ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym, zaprojektowany do bezpiecznego, jednostronnego montażu stacji ładowania Hager witty one, witty plus lub witty pro. Idealny do zewnętrznych instalacji EVCS, gwarantuje stabilne mocowanie ładowarki. Połączenie...
Porównaj
XVA130
EVCS 1280x280x157mm Stojak dla jednej stacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
EVCS Stojak dla dwóch stacji ładowania witty one, Stojak dla dwóch stacji

Opis produktu

Hager XVA135 to elegancki, prostokątny stojak ze stali nierdzewnej w kolorze czarnym, zaprojektowany do bezpiecznego montażu dwóch stacji ładowania Hager jednocześnie (montaż dwustronny). Produkt kompatybilny ze stacjami witty one, witty plus oraz witty pro. Idealny do zewnętrznych instalacji...
Porównaj
XVA135
EVCS Stojak dla dwóch stacji ładowania witty one, Stojak dla dwóch stacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar