WALLBOX EV11 typ2 11kW przewód ładujący 5m Stacja ładowania samochodów elektr.PCE

files/fotob/1528668.jpg.
WALLBOX EV11 typ2 11kW przewód ładujący 5m Stacja ładowania samochodów elektr.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
370100
Kod EAN: 
5902082068051
Symbol Sonepar: 
P10059178
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wallbox EV11 - stacja ładowania pojazdów elektrycznych
Podłączenie: (230)400V AC, 50Hz, (jedno)3-fazowe
Liczba jednostek ładujących: 1
stały kabel do ładowania 5m
ze złączem typu 2
Maks. moc na punkt ładowania: 11kW (3,7kW jednofazowe)
Prąd ładowania (maks.): 16A
Nominalna moc przyłączeniowa: 11kW
Zabezpieczenie:nie
Materiał obudowy/osłony: tworzywo sztuczne/metal (zbliżony do RAL7016)
Zamykana pokrywa
WxSzxG: 248x337x124 mm
Sposób montażu: Montaż na ścianie
Stopień ochrony: IP44
Wytrzymałość na uderzenia: IK08
Temperatura otoczenia: -25°C do +40°C
Normy: wg. EN 61851-1, IEC 61439-7

Dane techniczne

Głębokość
124 mm
Liczba punktów ładowania
1
Maks. moc na punkt ładowania
11 kW
Moc znamionowa
11 kW
Szerokość
248 mm
Wysokość
337 mm
Liczba złączy ładowania typu 2
1
Sposób montażu
Montaż ścienny
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Odporność udarowa
IK08
Wykonanie przyłącza od strony instalacji
3-fazowe

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar