M22-L-X BEZ SOCZEWKI Główka lampkiEATON

files/fotob/31275.jpg.
M22-L-X BEZ SOCZEWKI Główka lampki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
216776
Kod EAN: 
4015082167769
Symbol Sonepar: 
P00221976
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna, Zacisk śrubowy: RMQ-Titan, Urządzenie pojedyncze, Wykonanie: Zlicowane, Kolor soczewek: Bez soczewki, Stopień ochrony: IP66, IP67, IP69K, Podłączanie do SmartWire-DT: tak, z przyłączami SWD-RMQ, Wymiary przedniej części: 29,7, Zamawianie: Soczewki do lampek sygnalizacyjnych → akcesoria, Normy: IEC/EN 60947, VDE 0660

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
22 mm
Wysokość otworu
6 mm
Średnica otworu
22 mm
Kolor soczewek
Inne
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP67/IP69K
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Kolor pierścienia czołowego
Chrom
Rodzaj soczewki
Płaski
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt

Produkty powiązane i akcesoria

ISH2.8 Osłona izolacyjna

Opis produktu

Tuleja izolacyjna, 2,8 x 0,8 mm, wtykany z przodu, Ue powyżej 50 V AC, Ue powyżej 120 V DC
Porównaj
090267
ISH2.8 Osłona izolacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
L-PKZ0(230V) Lampka sygnalizacyjna

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna z żarówką neonową, może być używana w obudowie instalacji wyłącznika silnikowego, kolor biały

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
10
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
mm [NA]
Znamionowe napięcie pracy Ue
110 - 230 V
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Przezroczysty
Materiał pierścienia czołowego
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP65
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Prostokątny
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Z pierścieniem czołowym
Nie
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
Inne
Kolor pierścienia czołowego
Inne
Porównaj
082151
L-PKZ0(230V) Lampka sygnalizacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
LT 306,022,3 Złącze płaskie

Opis produktu

Szybkozłączka do kwadratowych urządzeń kontrolno-sterujących RMQ16. Ta seria jest standardowo wyposażona we wtyki płaskie., łatwe zaciskanie na przewodzie (o przekroju, 5-1 m2) i jesteś gotowy
Porównaj
058863
LT 306,022,3 Złącze płaskie
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-A Łącznik mocujący

Opis produktu

Łącznik mocujący, montaż przedni do 3 elementów stykowych/wskaźników LED

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
6
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
216374
M22-A Łącznik mocujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową

Opis produktu

Akcesoria do programu do wysyłania poleceń i komunikatów

Dane techniczne

Liczba urządzeń do wbudowania
3
Średnica wbudowania
22 mm
Porównaj
106523
M22-ADC Łącznik mocujący z ochroną przeciwpyłową
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED-B NIEBIESKA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
218061
M22-CLED-B NIEBIESKA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED-G ZIELONA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216571
M22-CLED-G ZIELONA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED-R CZERWONA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216570
M22-CLED-R CZERWONA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED230-B Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy: Pmaks...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
218063
M22-CLED230-B Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED230-G Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy: Pmaks...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216577
M22-CLED230-G Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLED230-R Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie z przodu, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy: Pmaks...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Porównaj
216576
M22-CLED230-R Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC-B NIEBIESKA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
218062
M22-CLEDC-B NIEBIESKA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC-G ZIELONA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216574
M22-CLEDC-G ZIELONA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC-R CZERWONA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 12 - 30 V AC/DC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 8 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
12 - 30 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
12 - 30 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216573
M22-CLEDC-R CZERWONA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC230-B Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Niebieski
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
218064
M22-CLEDC230-B Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC230-G ZIELONA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Zielony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216580
M22-CLEDC230-G ZIELONA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-CLEDC230-R CZERWONA Oprawka z diodą LED

Opis produktu

Element LED, Mocowanie: Mocowanie do podstawy, Sposób podłączenia: Zacisk Cage Clamp, Opis: Cage Clamp jest zarejestrowanym znakiem handlowym firmy Wago Kontakttechnik GmbH/Minden, Niemcy, Znamionowe napięcie robocze: Ue = 85 – 264 V AC, 50/60 Hz V, Znamionowy prąd roboczy: Ie = 5 – 15 mA, Pobór mocy:...

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
85 - 264 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
V [NA]
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Czerwony
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Do podłoża
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Zacisk sprężynowy
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym transformatorem
Nie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Porównaj
216579
M22-CLEDC230-R CZERWONA Oprawka z diodą LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E1 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 1, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
1
Szerokość
72 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216541
M22-E1 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E2 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 2, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Szerokość
105 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216543
M22-E2 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
M22-E3 Płytka do montażu podtynkowego

Opis produktu

Płyta czołowa, Liczba lokalizacji: 3, Stopień ochrony: IP65, Kolor szary, Wartość koloru RAL: RAL 7035, Podłączanie do SmartWire-DT: nie, Przy rozmieszczeniu prostopadłym nie można stosować dodatkowych tabliczek, Stopień ochrony tylko w połączeniu z odpowiednią obudową i przy prawidłowym montażu., Aluminium...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Szerokość
138 mm
Wysokość
72 mm
Średnica otworów
22 mm
Kolor
Szary
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Porównaj
216544
M22-E3 Płytka do montażu podtynkowego
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar