XVLA233 ZIELONA Lampka sygnlizacyjna 24VDCSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/513995.jpg.
XVLA233 ZIELONA Lampka sygnlizacyjna 24VDC
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XVL
Nr Katalogowy: 
XVLA233
Kod EAN: 
3389110651362
Symbol Sonepar: 
P00225944
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

This Harmony XVLA233 is a green pilot light diameter 8mm. Its degree of protection is IP40/IP65 (with seal). It has covered LED included, 24V, faston connection. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica otworu
8 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
LED
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

Harmony XVL XVLZ911 do lampki świetlnej FI8 Uszczelka

Opis produktu

This Harmony XVLZ911 is a IP65 seal for diameter 8mm pilot light. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights
Porównaj
XVLZ911
Harmony XVL XVLZ911 do lampki świetlnej FI8 Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVLA234 CZERWONA Lampka sygnlizacyjna 24VDC

Opis produktu

This Harmony XVLA234 is a red pilot light diameter 8mm. Its degree of protection is IP40/IP65 (with seal). It has covered LED included, 24V, faston connection. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica otworu
8 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
LED
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
XVLA234
XVLA234 CZERWONA Lampka sygnlizacyjna 24VDC
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVLA235 ŻÓŁTA Lampka sygnlizacyjna 24VDC

Opis produktu

This Harmony XVLA235 is a yellow pilot light diameter 8mm. Its degree of protection is IP40/IP65 (with seal). It has covered LED included, 24V, faston connection. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Znamionowe napięcie pracy Ue
24 - 24 V
Średnica otworu
8 mm
Kolor soczewek
Żółty
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
LED
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
XVLA235
XVLA235 ŻÓŁTA Lampka sygnlizacyjna 24VDC
Szybki podgląd: Opis i parametry
XVLA243 FI8 zielona LED z pokrywą 48V Lampka

Opis produktu

This Harmony XVLA243 is a green pilot light diameter 8mm. Its degree of protection is IP40/IP65 (with seal). It has covered LED included, 48V, faston connection. It is part of the range Harmony XVL diameter 8-12 mm plastic pilot lights

Dane techniczne

Liczba sygnalizatorów świetlnych
1
Znamionowe napięcie pracy Ue
48 - 48 V
Średnica otworu
8 mm
Kolor soczewek
Zielony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Zawiera źródło światła
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP40
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Płaski
Rodzaj trzonka
LED
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
XVLA243
XVLA243 FI8 zielona LED z pokrywą 48V Lampka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar