ZA2BV04 KORPUS LAMPKISCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/497570.jpg.
ZA2BV04 KORPUS LAMPKI
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XAC PENDANT CONTROL STATIONS
Nr Katalogowy: 
ZA2BV04
Kod EAN: 
3389110645378
Symbol Sonepar: 
P00036901
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Harmony ZA2BV04 is a red pilot light. It is part of the range Harmony XAC pendant control stations for diameter 22mm plastic signaling units

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Średnica otworu
22.5 mm
Kolor soczewek
Czerwony
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65/IP67
Kształt soczewki
Okrągły
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Rodzaj soczewki
Wysoki
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Z pierścieniem czołowym
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

DL1CB006 ŻARÓWKA BA 9S 6V

Opis produktu

Żarówka LED o gwincie BA9s zaprojektowana by jak najdłżej i jak najjaśniej świecić przy jak najniższym zużyciu energii elektrycznej. Przystosowana do instalacji w standardowych 22mm otworach

Dane techniczne

Długość całkowita
28 mm
Moc lampy
1.2 - 1.2 W
Moc źródła światła
1.2 W
Napięcie lampy
6 - 6 V
Prąd znamionowy
200 mA
Średnica
11 mm
Trzonek
BA9s
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Bezbarwny
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Porównaj
DL1CB006
DL1CB006 ŻARÓWKA BA 9S 6V
Szybki podgląd: Opis i parametry
DL1CE012 ŻARÓWKA BA 9S 12V

Opis produktu

Żarówka LED o gwincie BA9s zaprojektowana by jak najdłżej i jak najjaśniej świecić przy jak najniższym zużyciu energii elektrycznej. Przystosowana do instalacji w standardowych 22mm otworach

Dane techniczne

Długość całkowita
28 mm
Moc lampy
2.6 - 2.6 W
Moc źródła światła
2.6 W
Napięcie lampy
12 - 12 V
Prąd znamionowy
217 mA
Średnia trwałość znamionowa
h [UN]
Średnica
11 mm
Trzonek
BA9s
Kształt bańki
Kształt gruszki
Kolor
Bezbarwny
Źródło światła
Żarówka
Technologia
Żarówka
Do wskaźników
Tak
Ksenon
Nie
Halogen
Nie
Do sygnalizatorów świetlnych obrotowych
Nie
Do latarek
Nie
Krypton
Nie
Porównaj
DL1CE012
DL1CE012 ŻARÓWKA BA 9S 12V
Szybki podgląd: Opis i parametry
XACA02 KASETA STEROWNICZA

Opis produktu

Ta żółta kaseta sterownicza z 2 otworami jest idealna dla generalnych zastosowań, jako że umożliwia twórcom maszyn dodawania niezbędnego sterowania do niestandardowych maszyn. Została zaprojektowana dla prostej i masowej produkcji maszyn, tekstyliów, pakowania, system ów obsługi małych podnośników...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
2
Wewnętrzna średnica otworów
26 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do obwodów prądu głównego
Nie
Do obwodów prądu sterowania
Tak
Porównaj
XACA02
XACA02 KASETA STEROWNICZA
Szybki podgląd: Opis i parametry
XACA03 OBUDOWA KASETY

Opis produktu

Ta żółta kaseta sterownicza z 3 otworami jest idealna dla generalnych zastosowań, jako że umożliwia twórcom maszyn dodawania niezbędnego sterowania do niestandardowych maszyn. Została zaprojektowana dla prostej i masowej produkcji maszyn, tekstyliów, pakowania, system ów obsługi małych podnośników...

Dane techniczne

Liczba pozycji sterowniczych
3
Wewnętrzna średnica otworów
26 mm
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Kolor pokrywy obudowy
Żółty
Stopień ochrony (IP)
IP65
Do obwodów prądu głównego
Nie
Do obwodów prądu sterowania
Tak
Porównaj
XACA03
XACA03 OBUDOWA KASETY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar