ZB6EG1B fi16 48-120V BIAŁY Wskaźnik świetlnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/515493.jpg.
ZB6EG1B fi16 48-120V BIAŁY Wskaźnik świetlny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HARMONY XB6
Nr Katalogowy: 
ZB6EG1B
Kod EAN: 
3389110274752
Symbol Sonepar: 
P00641011
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie
Konfigurator produktu

Opis produktu

Wskaźnik świetlny biały 48-120V LED standardowy Faston. Gama produktów: Harmony XB6 - Typ produktu lub komponentu : kompletny korpus dla wskaźnika świetlnego - skrócona nazwa urządzenia: ZB6

Dane techniczne

Napięcie znamionowe Ue przy AC 50 Hz
48 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy AC 60 Hz
48 - 120 V
Napięcie znamionowe Ue przy DC
0 V
Z wbudowanym źródłem światła
Tak
Rodzaj źródła światła
LED
Kolor lampy
Biały
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Źródło światła
LED
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Sposób mocowania
Montaż czołowy
Sposób przyłączenia obwodu pomocniczego
Połączenie wtykowe płaskie
Wbudowany transformator
Nie
Z wbudowaną diodą
Tak
Z wbudowanym rezystorem ograniczającym
Nie
Z wbudowanym transformatorem
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ZB6AV1 Głow.okragła wskaźnika SW

Opis produktu

This Harmony ZB6AV1 is a white pilot light head, for integral LED. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
18 mm
Wysokość otworu
18 mm
Średnica otworu
16.2 mm
Kolor soczewek
Biały
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Okrągły
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Wysoki
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6AV1
ZB6AV1 Głow.okragła wskaźnika SW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6CV1 Głow.kwadrat.wskaźnik SW

Opis produktu

Lampka sygnalizacyjna biała LED kwadratowy. Gama produktów: Harmony XB6 - Typ produktu lub komponentu : Główka lampki sygnalizacyjnej zasilania - Zgodność produktu: Zintegrowany LED - skrócona nazwa urządzenia: ZB6

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
18 mm
Wysokość otworu
18 mm
Średnica otworu
16 mm
Kolor soczewek
Biały
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Kwadratowy
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Wysoki
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6CV1
ZB6CV1 Głow.kwadrat.wskaźnik SW
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZB6DV1 Głow.prostok.wskaźn.SW

Opis produktu

This Harmony ZB6DV1 is a rectangular white pilot light head for integral LED. It is part of the range Harmony XB6 diameter 16mm monolithic plastic push buttons, switches, and pilot lights

Dane techniczne

Liczba wbudowanych sygnalizatorów świetlnych
1
Szerokość otworu
24 mm
Wysokość otworu
18 mm
Średnica otworu
16.2 mm
Kolor soczewek
Biały
Materiał pierścienia czołowego
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Kształt soczewki
Prostokątny
Kolor pierścienia czołowego
Czarny
Rodzaj soczewki
Płaski
Stopień ochrony (NEMA)
4X, 13
Z pierścieniem czołowym
Tak
Porównaj
ZB6DV1
ZB6DV1 Głow.prostok.wskaźn.SW
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar