Typ woltomierz jednofazowy
Napięcie zasilania 100÷265 V AC
Wyświetlacz 3-cyfrowy LED (wysokość cyfry 10 mm)
Zakres wskazań 100÷265 V AC
Częstotliwość zasilania 45÷55 Hz
Dokładność wskazań 1%
Przyłącze zaciski śrubowe 4,0 mm²
Moment dokręcający 0,5 Nm
Pobór mocy 4 W
Temperatura pracy -25 ÷ 50 °C
Wymiary 3 moduły (52,5 mm)
Montaż na szynie 35 mm
Stopień ochrony IP20