Jednotrzonkowa ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i wysokiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
942
Długość całkowita
99 mm
Moc źródła światła
50.2 W
Napięcie lampy
85 - 97 V
Skuteczność świetlna
101 lm/W
Strumień świetlny
5050 lm
Temperatura barwowa
4200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
51 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
19 mm
Trzonek
G12
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
F
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015