Kompaktowa, jednostronna, ceramiczna metalohalogenkowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej sprawności i długiej trwałości użytkowej, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw
Dane techniczne
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
82 mm
Moc źródła światła
50.2 W
Napięcie lampy
84 - 96 V
Skuteczność świetlna
108 lm/W
Strumień świetlny
5400 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
51 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
14 mm
Trzonek
G8,5
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Biały
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T14
Klasa efektywności energetycznej
F
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015