NAV-T 1000W E40 130000lm Lampa sod.VIALOX (E)LEDVANCE

files/fotob/395417.jpg.
NAV-T 1000W E40 130000lm Lampa sod.VIALOX (E)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
VIALOX® NAV®-T
Nr Katalogowy: 
4050300251417
Kod EAN: 
4050300251417
Symbol Sonepar: 
P00073539
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych | Trwałość: 3 lata (przy ok. 11 godzinach/dziennie) | Moc nominalna: 1000 W | Napięcie znamionowe: 110 V | Temperatura barwowa: 2000 K | Strumień świetlny: 130000 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 352.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 66.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 20000 h

Dane techniczne

Długość całkowita
352 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
1000 W
Skuteczność świetlna
130 lm/W
Strumień świetlny
130000 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
1003 kWh
Średnia trwałość znamionowa
20000 h
Średnica
66 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T21
Klasa efektywności energetycznej
A++
Oświetlenie roślin
Nie
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie
Nie zawiera rtęci
Nie
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar