Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych | Współczynnik trwałości lampy: 95 % po 16 000 godzin świecenia | Moc nominalna: 150 W | Napięcie znamionowe: 100 V | Temperatura barwowa: 2000 K | Strumień świetlny: 17500 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 211.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 47 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 32000 h
Dane techniczne
Długość całkowita
211 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
150 W
Skuteczność świetlna
116 lm/W
Strumień świetlny
17500 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
162 kWh
Średnia trwałość znamionowa
32000 h
Średnica
47 mm
Trzonek
E40
Kształt bańki
Cylindryczny, jednostronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T14
Klasa efektywności energetycznej
F
Oświetlenie roślin
Nie
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Zamiennik lamp rtęciowych
Nie
Nie zawiera rtęci
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015