CDM-R 70W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)PHILIPS

files/fotob/1913670.jpg.
CDM-R 70W/930 E27 10D PAR30L Lampa MH MASTER COLOUR ELITE (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
MASTERCOLOUR CDM-R ELITE
Nr Katalogowy: 
928109300630
Kod EAN: 
8718291241867
Symbol Sonepar: 
P00850788
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kompaktowa ceramiczna metalohalogenkowa reflektorowa lampa wyładowcza o bardzo wysokiej skuteczności świetlnej i długiej trwałości, emitująca wyraźne, soczyste, białe światło o dużej wierności oddawania barw

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
930
Długość całkowita
120 mm
Kąt rozsyłu światła
11 °
Moc źródła światła
73.2 W
Napięcie lampy
79 - 93 V
Skuteczność świetlna
70 lm/W
Strumień świetlny
4500 lm
Temperatura barwowa
3000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
74 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
95 mm
Światłość
61000 cd
Trzonek
E27
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Typ bańki
PAR30
Klasa efektywności energetycznej
G
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Rodzaj odbłyśnika
Szklany powlekany aluminium
Pozycja pracy
Dowolna
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Lampa solaryjna
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Wymagana oprawa zamknięta
Nie
Filtr UV
Tak
Powlekane
Nie
Materiał jarznika
Ceramika

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar