HQI-TS 250W/WDL FC2 22000lm UVS Lampa metalohalogenkowaLEDVANCE

files/fotob/395303.jpg.
HQI-TS 250W/WDL FC2 22000lm UVS Lampa metalohalogenkowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERSTAR HQI®-TS
Nr Katalogowy: 
4008321689177
Symbol Sonepar: 
P00073498
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy metalohalogenkowe, technologia kwarcowa do zamkniętych opraw oświetleniowych. Cechy produktu: Technologia kwarcowa POWERSTAR®. Barwy światła: warm white (ciepłobiała) (WDL), neutral white (chłodnobiała) (NDL), daylight (dzienna) (D). Korzyści ze stosowania produktu: Wysoka skuteczność świetlna. Równomierna emisja światła. Oddawanie barw od dobrego do doskonałego. Możliwość „gorącego restartu”. Wartości UV znacznie poniżej maksymalnych dozwolonych progów zgodnych PN-EN 61167 dzięki filtrowi UV. Obszar zastosowań: Hole, recepcje. Oświetlenie zakładów przemysłowych i holi przy niskim koszcie instalacji. Hale wystawowe i targi przemysłowe. Hale sportowe i hale wielofunkcyjne. Strefy dla pieszych, parki publiczne. Parki i ogrody. Budynki, pomniki, mosty. Zatwierdzone tylko do eksploatacji w zamkniętych oprawach. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach

Dane techniczne

Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
832
Długość całkowita
162 mm
Moc źródła światła
250 W
Napięcie lampy
112 - 112 V
Skuteczność świetlna
88 lm/W
Strumień świetlny
22000 lm
Temperatura barwowa
3200 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
275 kWh
Średnia trwałość znamionowa
9000 h
Średnica
25 mm
Trzonek
Fc2
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Kolor
Bezbarwny
Model
Przezroczysty
Typ bańki
T25
Klasa efektywności energetycznej
G
Wymagany zewnętrzny zapłonnik
Tak
Wymagany zewnętrzny statecznik
Tak
Filtr UV
Tak
Materiał jarznika
Kwarc
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Wymagana oprawa zamknięta
Tak
Lampa solaryjna
Nie
Pozycja pracy
p45

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar