Wysokoprężne lampy sodowe do otwartych i zamkniętych opraw oświetleniowych | Trwałość: 3 lata (przy ok. 11 godzinach/dziennie) | Moc nominalna: 50 W | Napięcie znamionowe: 85 V | Temperatura barwowa: 2000 K | Strumień świetlny: 3700 lm | Długość (włączając okrągłe oprawy): 155.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 71 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 24000 h
Dane techniczne
Długość całkowita
155 mm
Liczba jarzników
1
Moc źródła światła
50 W
Skuteczność świetlna
74 lm/W
Strumień świetlny
3700 lm
Temperatura barwowa
2000 K
Zużycie energii przez 1000 godzin
54 kWh
Średnia trwałość znamionowa
24000 h
Średnica
71 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Elipsoidalny
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
20-39
Model
Matowy
Typ bańki
Inne
Klasa efektywności energetycznej
G
Powlekane
Tak
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015