- Chipy: Światło robocze: Superjasna dioda LED COB, 7000 K
- Światło górne: Superjasna dioda LED SMD, 6500 K
- Model przełącznika / Strumień świetlny / Czas pracy: Bezstopniowy ściemniacz: Min. - Maks. 60 ~ 700 lm / 16-2 godziny
- Dodatkowy włącznik/wyłącznik Światło górne: 120 lm / 10 godzin
- Akumulator: Akumulator litowo-jonowy 3,7 V 2600 mAh
- Tylko kabel do ładowania USB typu C
- Silny magnes na spodzie
- Hak do ukrywania o 90 stopni
- Głowica obracana o 180 stopni w pionie i poziomie
- 3 diody LED wskazujące poziom naładowania akumulatora
- Czas ładowania: 4 godziny
Dane techniczne
Długość
397 mm
Długość kabla przyłączeniowego
1 m
Moc lampy głównej
7 W
Napięcie znamionowe
3.7 - 3.7 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
700 lm
Szerokość
46 mm
Temperatura barwowa
7000 - 7000 K
Wysokość/głębokość
68 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)