L4FL2000-301 Lampa akumulatorowaMILWAUKEE

files/fotob/2077964.jpg.
L4FL2000-301 Lampa akumulatorowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
4933479637
Kod EAN: 
4058546374310
Symbol Sonepar: 
P10166489
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

  • Oświetlenie TRUEVIEW™ o wysokiej rozdzielczości o mocy do 2000 lumenów i odległości wiązki 200 m
  • Latarka posiada 4 tryby z precyzyjnym ustawianiem ostrości, co pozwala na szybkie i łatwe dostosowanie wielkości i intensywności wiązki
  • Tylny przełącznik, aby sprostać oczekiwaniom dotyczących uchwytu
  • Stopień ochrony IP66 przed bryzgającą wodą i kurzem
  • Zdejmowany metalowy klips dla optymalnego mocowania
  • Kontrolka stanu naładowania oraz funkcja bezpiecznego migania pozwalają użytkownikowi końcowemu być informowanym o niskim stanie baterii
  • Wygodne ładowanie baterii REDLITHIUM™ USB wewnętrznie za pomocą kabla USB-C ze źródła zasilania USB lub gniazdka sieciowego (wtyczka nie jest dołączona)
  • Wytrzymały pleciony kabel micro-USB z metalowymi końcówkami

Dane techniczne

Liczba baterii
1
Masa całkowita
260 g
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z normą IEC 62722-2-1
2000 lm
Rodzaj napięcia
DC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Czarny
Lampa główna
LED, niewymienne
Akumulatorowe
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar