Thorsman IMT47225 20W 2000lm 4000K IP65 LampaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1278859.jpg.
Thorsman IMT47225 20W 2000lm 4000K IP65 Lampa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
THORSMAN COMPACT WORKLAMP
Nr Katalogowy: 
IMT47225
Symbol Sonepar: 
P10157515
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampa robocza LED Mureva wyposażona w najnowszą technologię LED, oferująca wydajność energetyczną do 100 lm/W. Wysokiej jakości lampa robocza LED o strumieniu świetlnym 2000 lm, temperaturze barwowej 4000 K i długiej żywotności chipa LED 50000 h bez nagrzewania się. Ta lampa robocza ma ergonomiczną konstrukcję, prostokątny kształt (wysokość 229,5 mm, szerokość 204,5 mm i głębokość 40 mm) i wagę 850 g. Łatwa do przechowywania, transportu i przenoszenia, ma kompaktową konstrukcję z zarządzaniem kablami, która może być używana na ziemi lub zawieszona. Dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP65, ta lampa robocza LED nadaje się do montażu w każdych warunkach pogodowych, wewnątrz i na zewnątrz. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2

Dane techniczne

Do lamp o mocy
20 - 20 W
Długość kabla przyłączeniowego
3 m
Głębokość
40 mm
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła
1
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2000 lm
Szerokość
204 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość
229 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
50000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Ze stojakiem
Tak
Z uchwytem do statywu
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Odporność udarowa
IK05
Kolor konstrukcji
Zielony
Z kółkami
Nie
Z gniazdem wtykowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Z pokrywą ochronną
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar