CLASSIC A 20W/827 E27 2452lm Źródło LED STARLEDVANCE

files/fotob/921231.jpg.
CLASSIC A 20W/827 E27 2452lm Źródło LED STAR
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STAR CLASSIC A
Nr Katalogowy: 
4052899959118
Kod EAN: 
4052899959118
Symbol Sonepar: 
P01398794
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Lampy LED w kształcie tradycyjnej żarówki. Cechy produktu: LED zamienniki tradycyjnych żarówek. Lampy niezawierające rtęci. Korzyści ze stosowania produktu: Niskie zużycie energii. Prosty w użyciu zamiennik żarówek klasycznych dzięki kompaktowej konstrukcji. Natychmiast 100 % światła, bez czasu nagrzewania. Obszar zastosowań: Zastosowania domowe. Oświetlenie ogólne. Zastosowania zewnętrzne - tylko w odpowiednich oprawach.

Dane techniczne

Barwa światła
827 - 827
Barwa światła (zgodnie z ILCOS)
2700
Długość
128 mm
Kąt rozsyłu światła
150 °
Kąt rozsyłu światła
200 °
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
19 - 19 W
Moc źródła światła
20 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
160 - 160 mA
Prąd znamionowy
165 mA
Skuteczność świetlna
129 lm/W
Strumień świetlny
2452 - 2452 lm
Strumień świetlny
2452 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2452 lm
Temperatura barwowa
2700 - 2700 K
Temperatura barwowa
2700 K
Wskaźnik efektywności energetycznej (EEI)
0.11
Współczynnik harmonicznych (THD)
109
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
19 kWh
Średnia trwałość znamionowa
15000 h
Średnica
68 mm
Kąt wiązki
150 - 150 °
Trzonek
E27
Kształt bańki
Kształt gruszki
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
Typ A
Klasa efektywności energetycznej
A++
Kolor obudowy
Biały
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Barwa światła
Bardzo ciepła
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

CLASSIC A 14,5W/840 E27 1521lm Źródło LED STAR 220-240V
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4052899272415

CLASSIC A 14,5W/840 E27 1521lm Źródło LED...

CLASSIC A 14,5W/840 E27 1521lm Źródło LED STAR 220-240V
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar