ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SENSOR 6W/830 540lm Kinkiet solarnyLEDVANCE

files/fotob/1357372.jpg.
ENDURA STYLE SOLAR OVAL WALL SENSOR 6W/830 540lm Kinkiet solarny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ENDURA STYLE SOLAR WALL
Nr Katalogowy: 
4058075766228
Kod EAN: 
4058075766228
Symbol Sonepar: 
P10114556
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Outdoor Endura Style Oval Wall Sensor | Oprawy oświetleniowe LED do użytku zewnętrznego zasilane energią słoneczną | Moc nominalna: 6,00 W | Napięcie znamionowe: 7,4 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 540 lm | Kąt rozsyłu światła: 120 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 340.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 60.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 125.00 mm | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 25000 h | Typ zabezpieczenia: IP44 | Klasa ochronności: III | Normy : CE / UKCA | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
340 mm
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
6 W
Napięcie znamionowe
4 - 7 V
Prąd znamionowy
750 - 750 mA
Skuteczność świetlna oprawy
90 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
540 lm
Szerokość
125 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
60 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
25000 h
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
DC
Z czujnikiem ruchu
Tak
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
III
Stopień ochrony (IP)
IP44
Kolor obudowy
Czarny
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM6
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ze szczelinami wentylacyjnymi
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz DALI-2
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Ściemniacz triakowy
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DALI
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Montaż ścienny
Tak
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar