HB COMP V 133W/840 16000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LEDLEDVANCE

files/fotob/1161380.jpg.
HB COMP V 133W/840 16000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HIGH BAY COMPACT
Nr Katalogowy: 
4058075708181
Kod EAN: 
4058075708181
Symbol Sonepar: 
P10059600
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawy oświetleniowe typu High Bay, skuteczność świetlna do 120 lm/W | Zakres temperatury pracy: -20…45 °C | Moc nominalna: 133,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 16000 lm | Kąt rozsyłu światła: 110 ° | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 50.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Trwałość L70/B50 @ 25 °C: 50000 h | Trwałość L80/B10 @ 25 °C: 45000 h | Typ zabezpieczenia: IP65 | Klasa IK ( odporność na uderzenia) [PIM]: IK06 | Klasa ochronności: I | Normy : CE / UKCA / CB / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
220 mm
Liczba biegunów
3
Liczba źródeł światła
0
Maksymalna moc zestawu
133 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm²
Prąd znamionowy
580 - 580 mA
Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym
580 - 580 mA
Skuteczność świetlna oprawy
120 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
16000 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
50 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 45 °C
Średnica zewnętrzna
220 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
30000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
22
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
22
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Inne
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Czarny
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Zintegrowane zasilanie awaryjne
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Wiele barw
Nie
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Kuloodporny
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Ze statecznikiem
Tak
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Materiał odbłyśnika
Bez odbłyśnika
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj dyfuzora światła
Soczewka / układ optyczny / panel
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz triakowy
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Podział światła
Symetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Do oświetlenia dodatkowego
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz PWM
Nie
Odporność udarowa
IK06

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Diagram czasoprzestrzenny
Format: jpg
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Informacja techniczna
Format: jpg
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

HB COMP V 166W/840 20000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075708198

HB COMP V 166W/840 20000lm 110D IP65 Oprawa...

HB COMP V 166W/840 20000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
HB COMP V 166W/865 20000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075708228

HB COMP V 166W/865 20000lm 110D IP65 Oprawa...

HB COMP V 166W/865 20000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
HB COMP V 225W/840 27000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075708204

HB COMP V 225W/840 27000lm 110D IP65 Oprawa...

HB COMP V 225W/840 27000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
HB COMP V 225W/865 27000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075775138

HB COMP V 225W/865 27000lm 110D IP65 Oprawa...

HB COMP V 225W/865 27000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
HB COMP V 83W/840 10000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075708174

HB COMP V 83W/840 10000lm 110D IP65 Oprawa...

HB COMP V 83W/840 10000lm 110D IP65 Oprawa Highbay LED
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar