LED AR111 50 24D 7,4W 930 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)LEDVANCE

files/fotob/1160587.jpg.
LED AR111 50 24D 7,4W 930 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:
Producent: 
Produkty z serii: 
LED AR111 DIM S
Nr Katalogowy: 
4099854048548
Kod EAN: 
4099854048548
Symbol Sonepar: 
P10133092
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Niskonapięciowe reflektorowe lampy LED AR111 | Zamiennik LED dla niskonapięciowych żarówek halogenowych | Moc nominalna: 7,4 W | Napięcie znamionowe: 12 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 450 lm | Kąt rozsyłu światła: 24 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 55.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 110.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 40000 h | Normy : CE / UKCA / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Długość
55 mm
Minimalna liczba cykli załączeń
100000
Moc lampy
7.4 - 7.4 W
Napięcie znamionowe
12 - 12 V
Prąd znamionowy
650 - 650 mA
Skuteczność świetlna
60 lm/W
Strumień świetlny
450 - 450 lm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Współczynnik mocy
0.5
Zużycie energii przez 1000 godzin
8 kWh
Średnia trwałość znamionowa
40000 h
Średnica
110.7 mm
Światłość
1800 cd
Kąt wiązki
24 - 24 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
450 lm
Trzonek
G53
Kształt bańki
Reflektor/odbłyśnik
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Kolor
Inne
Rodzaj napięcia
AC/DC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
AR111
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Inne
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Nie
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Ciepła < 3300 K
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Tak
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
G
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG1
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LED AR111 100 24D 13,5W 927 G53 S 12V DIM 950lm Źródło LED SUPERIOR CLASS (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854070655

LED AR111 100 24D 13,5W 927 G53 S 12V DIM...

LED AR111 100 24D 13,5W 927 G53 S 12V DIM 950lm Źródło LED SUPERIOR CLASS (G)
LED AR111 50 24D 7,4W 927 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854048524

LED AR111 50 24D 7,4W 927 G53 S DIM 12V 450lm...

LED AR111 50 24D 7,4W 927 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
LED AR111 50 40D 7,4W 927 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854048708

LED AR111 50 40D 7,4W 927 G53 S DIM 12V 450lm...

LED AR111 50 40D 7,4W 927 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
LED AR111 50 40D 7,4W 930 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854048845

LED AR111 50 40D 7,4W 930 G53 S DIM 12V 450lm...

LED AR111 50 40D 7,4W 930 G53 S DIM 12V 450lm Źródło LED SUPERIOR (G)
LED AR111 75 24D 11,7W 927 G53 S DIM 12V 800lm Źródło LED SUPERIOR (G)
Klub Liderów
Porównaj
LEDVANCE
4099854048982

LED AR111 75 24D 11,7W 927 G53 S DIM 12V...

LED AR111 75 24D 11,7W 927 G53 S DIM 12V 800lm Źródło LED SUPERIOR (G)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar