LS V-1000/830/5/IP66 20x1 G2 (5mb) 40W 3800lm Pasek LED 24V (F)LEDVANCE

files/fotob/816454.jpg.
LS V-1000/830/5/IP66 20x1 G2 (5mb) 40W 3800lm Pasek LED 24V (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STRIP V 1000 P
Nr Katalogowy: 
4058075705548
Kod EAN: 
4058075705548
Symbol Sonepar: 
P10067072
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Paski LED o stopniu ochrony IP66, 1000 lm / m do zastosowań ogólnych | Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania | Moc nominalna: 40,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Temperatura barwowa: 3000 K | Strumień świetlny: 3800 lm | Kąt rozsyłu światła: 1667 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5000.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.10 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
70
Maksymalna moc zestawu
40 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
9 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
104 lm/W
Strumień świetlny na metr
935 lm
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
4.1 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniacza
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z końcówką
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Z pokrywą ochronną
Tak
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Z zestawem połączeniowym
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LS V-1000/840/5/IP66 20x1 G2 (5mb) 40W 3960lm Pasek LED 24V (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075705562

LS V-1000/840/5/IP66 20x1 G2 (5mb) 40W 3960lm...

LS V-1000/840/5/IP66 20x1 G2 (5mb) 40W 3960lm Pasek LED 24V (F)
LS V‑1000/865/5/IP66 G2 40W 3960lm Pasek LED
Porównaj
LEDVANCE
4058075705586

LS V‑1000/865/5/IP66 G2 40W 3960lm Pasek...

LS V‑1000/865/5/IP66 G2 40W 3960lm Pasek LED

Produkty powiązane i akcesoria

DR-PFM-100/220-240/24/P Zasilacz LED

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 100,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 525 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 197.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 38.00 mm | Szerokość...

Dane techniczne

Długość
197 mm
Moc wyjściowa
100 - 100 W
Prąd wyjściowy
4170 - 4170 mA
Szerokość
63 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
4058075239937
DR-PFM-100/220-240/24/P Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DR-PFM-150/220-240/24/P Zasilacz LED

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 150,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 780 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 219.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 38.00 mm | Szerokość...

Dane techniczne

Długość
219 mm
Moc wyjściowa
150 - 150 W
Prąd wyjściowy
6250 - 6250 mA
Szerokość
63 mm
Wysokość
38 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
4058075239975
DR-PFM-150/220-240/24/P Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DR-PFM-250/220-240/24/P Zasilacz LED

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 250,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 1239 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 233.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 42.00 mm | Szerokość...

Dane techniczne

Długość
233 mm
Moc wyjściowa
250 - 250 W
Prąd wyjściowy
10420 - 10420 mA
Szerokość
74 mm
Wysokość
42 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa metalowa
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
4058075240032
DR-PFM-250/220-240/24/P Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
DR-PFM-60/220-240/24/P Zasilacz LED

Opis produktu

Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 60,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 314 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 163.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 32.00 mm | Szerokość...

Dane techniczne

Długość
163 mm
Moc wyjściowa
60 - 60 W
Prąd wyjściowy
2500 - 2500 mA
Szerokość
43 mm
Wysokość
32 mm
Zakres napięcia wyjściowego
24 - 24 V
Model
Statyczny
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Do zastosowań zewnętrznych
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Obudowa
Obudowa z tworzywa sztucznego
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Zasilany prądem stałym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Do zasilania prądowego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do zasilania napięciowego
Tak
Porównaj
4058075239913
DR-PFM-60/220-240/24/P Zasilacz LED
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 40.2 mm
Porównaj
4058075401471
LS AY -PW02/UW/39X26/14/2 Profil niski skrzydłowy 2000 x 39 x 26
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-10/SE SILICONSEAL 50X4 ( 2 szt ) Zaślepka z klejem IP67, pakowana po 4 szt

Opis produktu

Złącza do pasków LED. Zalety produktu: Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów. Montaż bez użycia narzędzi. Obszary zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz
Porównaj
4058075727649
LS AY-10/SE SILICONSEAL 50X4 ( 2 szt ) Zaślepka z klejem IP67, pakowana po 4 szt
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-CP/P2/500/P 50X2 ( 2 szt ) Przewód zasilający IP67

Opis produktu

Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 526 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Porównaj
4058075727465
LS AY-CP/P2/500/P 50X2 ( 2 szt ) Przewód zasilający IP67
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-CSD/P2/P (2szt) Akcesoria do pasków LED złączka

Opis produktu

Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 27.2 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Porównaj
4058075727557
LS AY-CSD/P2/P (2szt) Akcesoria do pasków LED złączka
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Porównaj
4058075278400
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Porównaj
4058075279278
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075278103
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075401440
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Porównaj
4058075278165
LS AY-PW03/U/26X26/14/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Porównaj
4058075401501
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AYPFM-10/SE/P SILICONSEAL Klej z zaślepką

Opis produktu

Złącza do LED Strips Performance Class. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów. Montaż bez użycia narzędzi. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz
Porównaj
4058075275744
LS AYPFM-10/SE/P SILICONSEAL Klej z zaślepką
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar