Paski LED o stopniu ochrony IP66, 1000 lm / m do zastosowań ogólnych | Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania | Moc nominalna: 40,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 3960 lm | Kąt rozsyłu światła: 1667 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5000.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.10 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Gwarancja: 3 lata
Dane techniczne
Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
70
Maksymalna moc zestawu
40 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
9 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
108 lm/W
Strumień świetlny na metr
970 lm
Szerokość
10 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
4.1 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 100,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 525 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 197.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 38.00 mm | Szerokość...
Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 150,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 780 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 219.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 38.00 mm | Szerokość...
Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 250,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 1239 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 233.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 42.00 mm | Szerokość...
Stałonapięciowy zasilacz LED do użytku zewnętrznego | Dostępne wersje o mocy: 30 W, 60 W, 100 W, 150 W i 250 W | Moc nominalna: 60,00 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Kąt rozsyłu światła: 314 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 163.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 32.00 mm | Szerokość...
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 40.2 mm
Złącza do pasków LED. Zalety produktu: Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów. Montaż bez użycia narzędzi. Obszary zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz
Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 526 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 27.2 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.0 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Złącza do LED Strips Performance Class. Korzyści ze stosowania produktu: Łatwa instalacja złącza, bez konieczności ręcznego łączenia przewodów. Montaż bez użycia narzędzi. Obszar zastosowań: Ogólne oświetlenie wnętrz