LS V-1000/865/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4240lm Pasek LED 24V (F)LEDVANCE

files/fotob/816472.jpg.
LS V-1000/865/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4240lm Pasek LED 24V (F)
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
LED STRIP V 1000
Nr Katalogowy: 
4058075707931
Kod EAN: 
4058075707931
Symbol Sonepar: 
P10064312
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Paski LED o strumieniu świetlnym 1000 lm/m, do zastosowań ogólnych | Elastyczna taśma i taśma LED z możliwością przycinania | Moc nominalna: 40,00 W | Napięcie znamionowe: 24 V | Temperatura barwowa: 6500 K | Strumień świetlny: 4240 lm | Kąt rozsyłu światła: 1667 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 5000.00 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 1.50 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 8.00 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 30000 h | Gwarancja: 3 lata

Dane techniczne

Długość
5000 mm
Długość pojedynczego segmentu
100 mm
Kąt rozsyłu światła
120 °
Liczba biegunów
2
Liczba źródeł światła na metr
70
Maksymalna moc zestawu
40 W
Minimalny kąt zgięcia
30 mm
Moc lampy na metr
9 W
Napięcie lampy
24 - 24 V
Przekrój przewodu
0.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
116 lm/W
Strumień świetlny na metr
1040 lm
Szerokość
8 mm
Temperatura barwowa
6500 - 6500 K
Wysokość/głębokość
1.5 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
30000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
DC
Sposób montażu
Montaż powierzchniowy
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Model
Taśma
Stopień ochrony (IP)
IP00
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Tak
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
F
Z zestawem połączeniowym
Nie
Z pokrywą ochronną
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniacza
Nie
Model samoprzylepny
Tak
Z obsługą IFTTT
Tak
Z końcówką
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Rodzaj okablowania
Końcowe

Pliki do pobrania

Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Krzywa rozkładu światła
Format: jpg
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf

Produkty z serii

LS V-1000/830/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4040lm Pasek LED 24V (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075707894

LS V-1000/830/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4040lm...

LS V-1000/830/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4040lm Pasek LED 24V (F)
LS V-1000/840/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4240lm Pasek LED 24V (F)
Porównaj
LEDVANCE
4058075707917

LS V-1000/840/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4240lm...

LS V-1000/840/5 30x1 G2 (5mb) 40W 4240lm Pasek LED 24V (F)

Produkty powiązane i akcesoria

LS AY-CP/P2/500 Przewód zasilający Ip20, pak. po 2 szt

Opis produktu

Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 516 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.5 mm
Porównaj
4058075727403
LS AY-CP/P2/500 Przewód zasilający Ip20, pak. po 2 szt
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-CSW/P2 Złączka przedłużająca Ip20, pak. po 2 szt

Opis produktu

Złącza do pasków LED | Napięcie znamionowe: 24 V | Kąt rozsyłu światła: 5000 mA | Długość (włączając okrągłe oprawy): 20.9 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 4.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 10.5 mm
Porównaj
4058075727526
LS AY-CSW/P2 Złączka przedłużająca Ip20, pak. po 2 szt
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 Profil LED aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 21.7 mm
Porównaj
4058075278196
LS AY-PF01/UW/22X6/10/1 Profil LED aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2 Profil aluminiowy wewnętrzny niski

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 6.7 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 21.7 mm
Porównaj
4058075401532
LS AY-PF01/UW/22X6/10/2 Profil aluminiowy wewnętrzny niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF02/U/16X5/10/2 Profil aluminiowy zewnętrzny niski

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 5.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075401563
LS AY-PF02/U/16X5/10/2 Profil aluminiowy zewnętrzny niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PF02/UW/16X5/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 5.8 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 15.5 mm
Porównaj
4058075278226
LS AY-PF02/UW/16X5/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 15.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.9 mm
Porównaj
4058075278349
LS AY-PM02/R/18X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 17.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.6 mm
Porównaj
4058075278370
LS AY-PM03/E/19X19/10/1 5X10X1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 23.0 mm
Porównaj
4058075278400
LS AY-PM04/UW/23X15,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do pasków LED o standardowych rozmiarach | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 14.5 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 17.2 mm
Porównaj
4058075279278
LS AY-PM05/U/17,5X14,5/10/1 BT1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075278103
LS AY-PW01/U/26x8/14/1 Profil aluminiowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 7.4 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.3 mm
Porównaj
4058075401440
LS AY-PW01/U/26X8/14/2 Profil aluminiowy niski
Szybki podgląd: Opis i parametry
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki

Opis produktu

Profile do szerokich pasków LED | Profile PW04 można dostosować do montażu podwieszanego za pomocą elementu akcesoryjnego | Długość (włączając okrągłe oprawy): 2000 mm | Wysokość (w tym cylindr. opr. ośw.): 26.0 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.0 mm
Porównaj
4058075401501
LS AY-PW03/U/26X26/14/2 Profil aluminiowy szeroki
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar