SubstiTUBE T8 EM PRO 12,7W/840 2100lm Tuba LED 1,2m (C)LEDVANCE

files/fotob/393914.jpg.
SubstiTUBE T8 EM PRO 12,7W/840 2100lm Tuba LED 1,2m (C)
Porównaj
Informacje podstawowe
Klasa energetyczna:Karta energetyczna
Producent: 
Produkty z serii: 
SUBSTITUBE T8 EM PRO
Nr Katalogowy: 
4058075612273
Kod EAN: 
4058075612273
Symbol Sonepar: 
P10030987
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wysokowydajne tuby LED zasilane statecznikami magnetycznymi z folią zabezpieczającą PET | Zamiennik LED klasycznych świetlówek T8 z trzonkiem G13 do stosowania w oprawach z tradycyjnym układem zasilającym (CCG) lub do zasilania sieciowego | Moc nominalna: 12,7 W | Napięcie znamionowe: 220…240 V | Temperatura barwowa: 4000 K | Strumień świetlny: 2100 lm | Kąt rozsyłu światła: 190 ° | Długość (włączając okrągłe oprawy): 1212.00 mm | Szerokość (włączając okrągłe oprawy): 26.70 mm | Trwałość L90/B10 @ 25 °C: 75000 h | Normy : CE / VDE / EAC | Gwarancja: 5 lat

Dane techniczne

Barwa światła
840 - 840
Długość
1212 mm
Kąt rozsyłu światła
190 °
Minimalna liczba cykli załączeń
200000
Moc lampy
12.7 - 12.7 W
Napięcie znamionowe
220 - 220 V
Prąd znamionowy
58 - 58 mA
Skuteczność świetlna
165 lm/W
Strumień świetlny
2100 - 2100 lm
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
2100 lm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
18
Współczynnik mocy
0.9
Zużycie energii przez 1000 godzin
13 kWh
Średnia trwałość znamionowa
75000 h
Średnica
26.7 mm
Kąt wiązki
190 - 190 °
Znamionowy strumień świetlny zgodnie z IEC 62612
2100 lm
Trzonek
G13
Kształt bańki
Cylindryczny, dwustronnie trzonkowany
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Możliwość ściemniania
Nie
Kolor
Biały
Rodzaj napięcia
AC
Z czujnikiem ruchu
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Typ bańki
T8
Klasa efektywności energetycznej
C
Do stosowania ze statecznikiem elektronicznym
Nie
Kolor obudowy
Biały
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do stosowania ze statecznikiem magnetycznym
Tak
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy Wi-Fi
Nie
Z wyłącznikiem zmierzchowym
Nie
Z obsługą IFTTT
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Klasa efektywności energetycznej zgodnie z rozporządzeniem UE 2019/2015
C
Lampa z włóknem
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy Bluetooth
Nie
Ze zdalnym sterowaniem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Barwa światła zgodnie z EN 12464-1
Neutralna 3300-5300 K
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Rodzaj szkła/pokrywy
Matowy

Pliki do pobrania

Karta produktu dla etykiety energetycznej
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED 0,9m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612211

ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 10,3W/865 1700lm G13 Tuba LED 0,9m (C)
ST8P EM PRO 12,7W/865 2100lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
Porównaj
LEDVANCE
4058075612297

ST8P EM PRO 12,7W/865 2100lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 12,7W/865 2100lm G13 Tuba LED 1,2m (C)
ST8P EM PRO 18,8W/865 3100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075612334

ST8P EM PRO 18,8W/865 3100lm G13 Tuba LED...

ST8P EM PRO 18,8W/865 3100lm G13 Tuba LED 1,5m (C)
ST8P EM PRO 5,4W/830 810lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075614475

ST8P EM PRO 5,4W/830 810lm G13 Tuba LED 0,45m...

ST8P EM PRO 5,4W/830 810lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
ST8P EM PRO 5,4W/840 900lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
Zielona oferta
Porównaj
LEDVANCE
4058075614499

ST8P EM PRO 5,4W/840 900lm G13 Tuba LED 0,45m...

ST8P EM PRO 5,4W/840 900lm G13 Tuba LED 0,45m (C)
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar