Charakterystyka ogólna:
S
obudowy- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Odporność na żar 850° C
- Stopień ochrony IP30
- Kolor biały RAL 9010
- Przystosowane do plombowania
Parametry produktu:
Obudowy bez listew przyłączeniowych- Szerokość w modułach 17,5 mm: 4
Dane techniczne
Głębokość
68 mm
Głębokość wbudowania
64 mm
Głębokość wewnętrzna
48 mm
Liczba rzędów
1
Numer RAL
9010
Szerokość
87 mm
Szerokość wbudowania
83 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Wysokość
140 mm
Wysokość wbudowania
136 mm
Z zamkiem
Nie
Kolor
Biały
Sposób montażu
Montaż natynkowy
Transparentna pokrywa/drzwi
Nie
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Z pokrywą transparentną
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP30
Z płytą montażową
Nie
Drzwi przepuszczające sygnał
Tak
Listwa zaciskowa przewodu neutralnego
Nie
Listwa zaciskowa uziemienia
Nie
Możliwość rozbudowy
Nie
Rodzaj pokrywy
Brak
Rodzaj pokrywy
Z otworem
Rodzaj zamknięcia
Inne
Szyna DIN
Tak
Wykonanie zgodne z Dyrektywą Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC