COUNTIS E10 63A Licznik energii 1F bezp.SOCOMEC

files/fotob/625704.jpg.
COUNTIS E10 63A Licznik energii 1F bezp.
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503000
Symbol Sonepar: 
P00927764
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria liczników Countis E1x to liczniki energii czynnej przeznaczone do pomiarów w sieciach 1-fazowych. Liczniki mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 63 A. COUNTIS E10 to licznik do pomiaru bezpośredniego wyposażony w wyjście impulsowe. Licznik częściowy z możliwością kasowania pozwala na uruchomienie pomiaru w wybranym odcinku czasu. COUNTIS E11 oferuje opcję pomiaru energii w dwóch strefach. W tym przypadku dostępne są również dwa liczniki częściowe. Licznik COUNTIS E12 ma certyfikat MID

Dane techniczne

Liczba impulsów
10 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
1890 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
3
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj wyjścia impulsowego
d0
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Legalizowany
Tak
Z blokadą kodem
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)
Wyjście impulsowe
Brak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar