COUNTIS E21 63A Licznik energii 3F bezp.2tarSOCOMEC

files/fotob/625712.jpg.
COUNTIS E21 63A Licznik energii 3F bezp.2tar
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
METERING
Nr Katalogowy: 
48503004
Symbol Sonepar: 
P00927768
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Seria liczników Countis E2x to liczniki energii czynnej przeznaczone do pomiarów w sieciach 3-fazowych.Liczniki mogą być stosowane w obwodach o obciążeniu do 63 A. COUNTIS E20 to licznik do pomiaru bezpośredniego wyposażony w wyjście impulsowe. Licznik częściowy z możliwością kasowania pozwala na uruchomienie pomiaru w wybranym odcinku czasu. COUNTIS E21 oferuje opcję pomiaru energii w dwóch strefach. W tym przypadku dostępne są również dwa liczniki częściowe. Licznik COUNTIS E22 ma certyfikat MID

Dane techniczne

Liczba impulsów
10 - 10 Imp/kWh (kvarh)
Maksymalny prąd (Imax)
1890 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
320 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
184 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Liczba taryf licznika
Wielotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe / trójfazowe z przewodem neutralnym
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Typ licznika
Elektroniczny
Sterowanie taryfami
Zewnętrzny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
EDL40/EEC40
Nie
Z blokadą kodem
Tak
Rodzaj interfejsu
Brak
Legalizowany
Tak
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Klasa dokładności
B
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
MID (Measuring Instruments Directive)

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar