IEM2150 63A Licznik energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501152.jpg.
IEM2150 63A Licznik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI 9 IEM2000
Nr Katalogowy: 
A9MEM2150
Kod EAN: 
3606485434650
Symbol Sonepar: 
P01653398
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

The Acti9 iEM2100 series energy meters offer is a single-phase DIN rail-mounted energy meters fitted for basic metering. This product family can be used to monitor power consumption for each sector, unit or workshop and manage electrical installation for building management. It feature a 8-character LCD display and red LED indicator to display measured electrical parameters. Providing Class 1 active energy accuracy per IEC 62053-21 standard, the meter will measure Active and Reactive Power, Active and Reactive Energy, Voltage and Current. Suitable for a 230VAC network, with a supply voltage range of 96 to 276 VAC at 50Hz or 60Hz. Direct connect current measurement up to 63A with 32 samples per cycle only in a Single Phase and Neutral configuration. Communication is assured by 2 configurable pulse outputs. You will have the possibility to switch between 2 tariffs thanks to a dedicated tariff switching input. Product dimensions are as follows: width 36 mm, depth 64 mm, height 90 mm and product weight 175 g. This version is compliant with the standard EN 50470-3 class B, Measuring Instruments Directive (MID). Compatible with power management software to take advantage of the IoT digital power installation

Dane techniczne

Głębokość
64 mm
Liczba pozycji licznika
8
Maksymalny prąd (Imax)
63 A
Napięcie znamionowe (Un) N-L
92 - 276 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90 mm
Zakres częstotliwości
45 - 65 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Jednofazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Blokada cofania licznika
Nie
Z blokadą kodem
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Legalizowany
Tak
Wyjście impulsowe
Brak
Rodzaj interfejsu
RS-485
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Stopień ochrony (NEMA)
4X

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar