ME4 3P+N 230/400V Licznik energii cyfrowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498774.jpg.
ME4 3P+N 230/400V Licznik energii cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
17070
Kod EAN: 
3303430170709
Symbol Sonepar: 
P00175996
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Licznik kilowatogodzin trójfazowy+neutralny modułowy ME4, 400 V, 0..63A. opis skrócony: ME4 - typ produktu: licznik energii czynnej licznik godzin. Zalety: Upewnij się, czy czegoś nie przeoczyłeś. PowerLogic, kompletna rodzina aparatów pomiaru mocy dla twojej instalacji., Wszystkie typy pomiarów: A, V, Hz, kWh, Montaż na szynie DIN lub czołowy, Cyfrowe lub analogowe liczniki kilowatogodzin ME sa częścią tej rodziny.. Zastosowanie: - Pomiar energii czynnej, dla oszacowania całkowitego jej zużycia na wydziały produkcyjne lub produkty....

Dane techniczne

Liczba pozycji licznika
5
Napięcie znamionowe (Un) N-L
230 - 400 V
Prąd znamionowy (In)
63 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres częstotliwości
48 - 62 Hz
Liczba faz
Trófazowe
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Model
Pomiar bezpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP40
Odpowiednie do
Pobór
Typ licznika
Elektroniczny
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna
Rodzaj interfejsu
Brak
Rodzaj wskaźnika
Cyfrowy
Z blokadą kodem
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar