PowerTag Rope R1000 Licznik energiiSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1765111.jpg.
PowerTag Rope R1000 Licznik energii
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
POWERLOGIC™ POWERTAG ENERGY SENSORS
Nr Katalogowy: 
A9MEM1592
Kod EAN: 
3606481595300
Symbol Sonepar: 
P10144650
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

PowerTag Energy R1000 3P/3P+N to bezprzewodowy licznik energii. Zbudowany z oparciu o cewki Rogowskiego, dedykowany do obwodów 3P oraz 3P+N do 1000A Aby udostępnić dane musi być podłączony do bramki np.: Panel Serwer. Przeznaczony do systemów zarządzania i monitorowania energii. Umożliwia dokładne pomiary energii czynnej, biernej i pozornej, mocy, prądów, napięć oraz współczynnika mocy. Przy zaniku napięcia wysyła alarm utraty zasilania zanim sam się wyłączy. PowerTag Energy R600 jest zgodny z IEC 61557-12. Jest urządzeniem typu PMD-II/DD/K70/1, klasy 1. Prąd maksymalny Imax 1000 A. Prąd Ib 150 A. Prąd nasycenia wynosi 2000 A, prąd Ist 600 mA. Napięcie nominalne L-N 100 do 277 VAC +/- 20% oraz L-L 173 do 480 VAC +/- 20%. Maksymalny pobór mocy wynosi 3 VA lub mniej. Dopuszcza się montaż na nieizolowanych szynach lub kablach. Kolor biały (RAL9003). Waga 360g. Stopień ochrony IP20 (panel przedni IP40), mechanicznie IK05. Temperatura pracy od -25°C do +70°C. Temperatura magazynowania od -40°C to +85°C

Dane techniczne

Głębokość
67.5 mm
Maksymalny prąd (Imax)
1000 A
Napięcie znamionowe (Un) L-L
173 - 480 V
Napięcie znamionowe (Un) N-L
100 - 277 V
Pobór mocy
3 W
Prąd znamionowy (In)
1000 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
105 mm
Zakres częstotliwości
50 - 60 Hz
Liczba taryf licznika
Jednotaryfowy
Liczba faz
Trójfazowe z przewodem neutralnym
Model
Pomiar pośredni/półpośredni
Stopień ochrony (IP)
IP20
Odpowiednie do
Pobór
Wyjście impulsowe
Brak
Dopuszczenie
Krajowe
Z blokadą kodem
Nie
Klasa dokładności
B
Typ licznika
Elektroniczny
EDL40/EEC40
Nie
Rodzaj wskaźnika
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
1
Blokada cofania licznika
Nie
Pomiar profilu obciążenia
Nie
Rodzaj energii mierzonej
Moc czynna i bierna
Rodzaj interfejsu
Inne
Legalizowany
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar