CH 220/240V Licznik godzinSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498720.jpg.
CH 220/240V Licznik godzin
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CH / ICH
Nr Katalogowy: 
15440
Kod EAN: 
3303430154402
Symbol Sonepar: 
P00027227
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This instrument is aimed to be installed in a panel board, on a DIN rail. The electromechanical counter that counts the operating hours of a machine or piece of electrical equipment. Giving a precise indication of operating time, the counter is used to decide when to carry out preventive maintenance. The electromechanical display is composed by 5 digits plus 2 for decimals, and indicate operating time up to 99,999.99 hours. This instrument do not have a reset button. The dimensions of the product are 36mm in width or 4 9mm modules, 87mm in heigh and 65mm in depth

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
0 mm
Liczba cyfr
7
Napięcie wejściowe
230 V
Szerokość
36 mm
Szerokość panelu przedniego
36 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
90 mm
Wysokość panelu przedniego
45 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego
50 - 50 Hz
Zakres napięcia wejściowego
207 - 243 V
Zakres zliczania
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja kasowania
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
4
Wskaźnik pracy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar