CH 48x48 230VAC Licznik godzinSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/498735.jpg.
CH 48x48 230VAC Licznik godzin
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CH / ICH
Nr Katalogowy: 
15608
Kod EAN: 
3303430156086
Symbol Sonepar: 
P01183300
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przyrząd ten przeznaczony jest do montażu na przedniej ścianie rozdzielnic monitorujących. Licznik elektromechaniczny, który zlicza godziny pracy maszyny lub urządzenia elektrycznego. Licznik ten precyzyjnie określa czas pracy i decyduje o tym, kiedy należy przeprowadzić konserwację profilaktyczną. Licznik jest zasilany prądem zmiennym 230 V, przy częstotliwości 50 Hz. Wyświetlacz elektromechaniczny składa się z 5 cyfr plus 2 dla ułamków dziesiętnych i wskazuje czas pracy do 99 999,99 godziny. Urządzenie nie posiada przycisku resetowania. Wymiary produktu to 48 mm na 48 mm i głębokość 39 mm

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
39 mm
Liczba cyfr
7
Napięcie wejściowe
230 V
Szerokość
48 mm
Szerokość panelu przedniego
48 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2
Wysokość
48 mm
Wysokość panelu przedniego
48 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego
50 - 50 Hz
Zakres napięcia wejściowego
207 - 243 V
Zakres zliczania
100000 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Montaż natynkowy i panelowy
Model
Cyfrowy
Stopień ochrony (IP)
IP65
Funkcja kasowania
Brak
Stopień ochrony (NEMA)
4
Wskaźnik pracy
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar