Typ licznik czasu pracy
Napięcie zasilania bateria wewnętrzna
Interfejs komunikacyjny BRAK
Wyświetlacz 6 znaków / h: 6,7 mm
Dokładność wskazań 0,1h (6min.)
Trwałość baterii 10 lat
Napięcie wejścia liczącego 4÷30 V DC
Maksymalna zliczana wartość 99999,9
Przyłącze zaciski śrubowe 1,5 mm²
Moment dokręcający 0,4 Nm
Temperatura pracy -10÷40°C
Wymiary 48 mm × 24 mm × 52 mm
Otwór montażowy 45 mm ×23 mm
Montaż tablica
Stopień ochrony IP20