E233-230 Licznik czasu pracyABB

files/fotob/1634084.jpg.
E233-230 Licznik czasu pracy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
HOUR COUNTERS HMT, E233
Nr Katalogowy: 
2CDE100000R1601
Kod EAN: 
4012233630004
Symbol Sonepar: 
P00026664
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

E233-230 is a working hour meter, working with 230V voltage and 50Hz frequency

Dane techniczne

Dokładność na dzień
144 s
Głębokość wbudowania
64 mm
Liczba cyfr
7
Napięcie wejściowe
230 V
Szerokość
17.5 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
85 mm
Zakres częstotliwości napięcia wejściowego
50 - 60 Hz
Zakres napięcia wejściowego
196 - 264 V
Zakres zliczania
99999 h
Rodzaj napięcia
AC
Sposób montażu
Szyna DIN
Model
Analogowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja kasowania
Brak
Rodzaj napędu
Synchronizowany częstotliwością sieci
Wskaźnik pracy
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar