CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Oprawa LED linowaTHORN

files/fotob/1492301.jpg.
CONTUS 10000-840 L2000 VWB HF WH Oprawa LED linowa
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CONTUS
Nr Katalogowy: 
96635826
Symbol Sonepar: 
P10090500
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Energooszczędna oprawa do łączenia w linie ciągłe wyposażona w 64 wysokowydajne diody LED średniej mocy na moduł oświetleniowy, z bardzo szeroki rozsył rozsyłem światła. Stały prąd na wyjściu, Sterownik LED. Obudowa: blacha stal pokryta lakierem poliestrowym w kolorze bialy. Klasa bezpieczeństwa I, klasa szczelności IP20, odporność na uderzenia IK07. Zintegrowane rozwiązanie: belka oświetleniowa, źródło światła i odbłyśnik są połączone w jednym produkcie, żeby zapewnić w stu procentach ciągłą linię światła LED bez luk i zakłóceń. Konstrukcja oprawy jest w pełni dopasowana do szynoprzewodu, co pozwala stworzyć doskonale jednolity system. Dostarczana z Wspólczynnik oddawania barw Ra > 80, temperatura barwowa 4000 K. Jeśli planowane jest wykorzystanie oprawy w środowisku zawierającym zanieczyszczenia chemiczne, proszę skontaktować się z lokalnym przedstawicielem w celu uzyskania porady. Wymiary: 1997 x 60 x 71 mm Moc opraw: 68,8 W Strumień świetlny oprawy: 10380 lm Skuteczność oprawy: 151 lm/W Waga: 2,77 kg

Dane techniczne

Długość
1997 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
68.8 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10380 lm
Szerokość
60 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
71 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
I
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz DSI
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Barwa światła
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Osprzęt wymienny
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CONTUS T L2000 WH Szyna

Opis produktu

Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych...

Dane techniczne

Długość
2018 mm
Szerokość
60 mm
Wysokość
58 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
96635828
CONTUS T L2000 WH Szyna
Szybki podgląd: Opis i parametry
CONTUS T L4000 WH Szyna do opraw liniowych

Opis produktu

Odcinki szynoprzewodu wykonane z walcowanej blachy stalowej pomalowanej proszkowo białym lakierem poliestrowym. 5 linii zasilania z sieci elektroenergetycznej (5 x 2,5 mm² / 16 A), 2 x 2 przewodniki (4 x 1,5 mm² / 10 A) do połączenia oświetlenia awaryjnego z wykorzystaniem dwóch niezależnie izolowanych...

Dane techniczne

Długość
4001 mm
Szerokość
69 mm
Wysokość
60 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne
Porównaj
96635830
CONTUS T L4000 WH Szyna do opraw liniowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar