SLN2-C MRC L1000 WH AkcesoriaZUMTOBEL

files/fotob/227732.jpg.
SLN2-C MRC L1000 WH Akcesoria
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SLOTLIGHT INFINITY II
Nr Katalogowy: 
22172162
Symbol Sonepar: 
P10212285
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Recessed Channel for LED light line made of sheet steel, white (similar to RAL 9016), painted. Dimensions: 1000 x 76 x 92 mm. Weight: 1.38 kg. Degree of protection: IP54. Impact strength: IK07. Dimensions: 1000 x 76 x 92 mm weight: 1.38 kg. Slotlight Infinity II consists of a channel, LED batten, cover and accessories, which must be configured and ordered separately. Impact resistance: IK07 in combination with PC, PCO or WW optic, IK05 with DD optic and IK03 with Minicell. Protection rating: IP54 (IP20 with Minicell optic). No ball impact protection is possible in combination with Minicell. This product is one part of the complete configuration

Dane techniczne

Długość
1000 mm
Szerokość
100 mm
Wysokość
2 mm
Kolor
Biały
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Inne

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar