TEC C 10000-840 L2000 NB LDE WH IP64 Oprawa LEDZUMTOBEL

files/fotob/1193094.jpg.
TEC C 10000-840 L2000 NB LDE WH IP64 Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TECTON
Nr Katalogowy: 
42936524
Kod EAN: 
9010299642127
Symbol Sonepar: 
P10131094
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Linear, energy-efficient TECTON LED continuous-row luminaire in white with 64 highly efficient mid-power LEDs per segment. IP64 protection rating. Luminaire input power: 59.9 W, DALI controllable luminaire with LED converter, makes environmental and financial sense. LED service life lasts 100000 h before luminous flux is reduced to 95% of the initial value. Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2. Luminaire efficacy: 181 lm/W. Luminaire luminous flux: 10820 lm. Luminaire with symmetric narrow light distribution (narrow beam). Colour rendering Ra > 80, colour temperature 4000 K. Split lens concept for reducing perceived glare. Overlapping lenses made of PMMA with high breakage resistance and UV resistance. Dimming level for DC mode preset to 15 %. LED corrosion-protected continuous row luminaire made of roll-formed, hot-dip galvanised sheet steel, with zinc-magnesium coating and polyester lacquer finish in white. 100% flexible positioning of continuous row luminaires along the entire length of the continuous row. Tool-free mechanical and electrical installation on the mounting rail via two side levers. No ultraviolet or infrared radiation. Protection class: SC1. Permissible for use in environments where the deposition of conductive dust on the luminaire can be expected (EN 60598-2-24). Note: please talk to your adviser if you are planning to use in chemically contaminated ambient atmospheres or high or condensed atmospheric humidity. ambient temperature: -20°C to +35°C. Luminaire wired with halogen-free and silicone-free leads. Dimensions: 1999 x 72 x 85 mm. Weight: 2.8 kg

Dane techniczne

Długość
1999 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
59.9 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
10820 lm
Szerokość
72 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
85 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
95 %
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Materiał
Stal
Z czujnikiem ruchu
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP64
Kolor obudowy
Biały
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz DALI
Tak
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z wyłącznikiem
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Wiele barw
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Tak
Ściemniacz GPRS
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz DSI
Tak
Barwa światła
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Bezstopniowo
Bez funkcji ściemniania
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar