V2 M 2600-FISH SWI TEC WFL WH WH Oprawa LED na szyne 3FZUMTOBEL

files/fotob/1193219.jpg.
V2 M 2600-FISH SWI TEC WFL WH WH Oprawa LED na szyne 3F
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
TECTON
Nr Katalogowy: 
60715733
Symbol Sonepar: 
P10113811
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

LED spotlight with special light spectrum adapted for the complete food colour palette; optimised for efficient and high-output accent lighting in retail applications (supermarket / food); spotlight with InHouse converter mounted on the TECTON GP adapter, Luminaire with TECTON GP (grand profile) adapter for simple, rapid mounting of luminaire to TECTON continuous-row systems; switchable luminaire; adapter colour white; Colour temperature matched to fish Ra 97; Luminaire with WIDE FLOOD light distribution 43 °; Chromaticity tolerance (initial MacAdam): 2; Luminaire luminous flux: 3100 lm, Luminaire efficacy: 89 lm/W; service life: 50000 h for luminous flux at 85%; Luminaire input power: 35 W; mains voltage: 220-240V/ 50/60Hz; Spotlight rotatable through 360° and tiltable through 90°; converter integrated in spotlight housing; spotlight housing made of die-cast aluminium, surface finish: white Micro-textured paint; excellent glare control via front ring made of polycarbonate white; front ring serves to accommodate the accessories (optical, protective glass, honeycomb louvre); specular reflector made of polycarbonate highly reflective aluminized finish, iridescence-free; specular reflector designed to be interchangeable and retrofitted; dimensions: 249x95x208 mm; weight: 1.05 kg; spotlight fixed via TECTON GP adapter (grand profile) to the trunking using CLIX technology; Spotlight cannot be fitted over incoming feeder, central feeder or outgoing feeder

Dane techniczne

Długość
249 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
35 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
3100 lm
Szerokość
95 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
10.03
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
208 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
100000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
50
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
85
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
1
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
90 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Montaż na szynie prądowej
Nie
Do montażu wbudowanego
Nie
Montaż do podłoża
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
90-100
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Klasa ochronności
II
Kolor obudowy
Biały
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Podział światła
Symetryczny
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne strukturyzowane
Ściemniacz RF
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Odbłyśnik
Brak
Ściemniacz DMX
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM2
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Rozsył światła
Bezpośredni
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Regulacja
Obrotowe i uchylne
Ściemniacz triakowy
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Tak
Ściemniacz DALI
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar