Velo Pendant LED 1745 44W 5650lm 840 OPAL Szary ST Oprawa zwieszanaPXF LIGHTING

files/fotob/1855364.png.
Velo Pendant LED 1745 44W 5650lm 840 OPAL Szary ST Oprawa zwieszana
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
BG005.2211.840.A000
Symbol Sonepar: 
P10147813
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Montaż: Ścienny, zwieszany.
Akcesoria: Zawieszenia (zwykłe PX0922143, elektryczne PX0922021), łącznik liniowy, końcówki.
Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje,korytarze
Kategoria oprawy: oprawa systemowa
Zasilanie: 230 V

Dane techniczne

Długość
1745 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc obciążenia
2000 W
Maksymalna moc zestawu
44 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
1 mm2
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
5650 lm
Szerokość
101 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość
64 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
40 °C
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
54000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Z izolacją
Tak
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP20
Kolor obudowy
Szary
Materiał przewodu
Miedź ocynowana
Przystosowane do tworzenia linii świetlnych
Nie
Odporność udarowa
IK04
Barwa światła
Biały
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Kolor przewodów
Biały
Z transformatorem
Nie
Rodzaj rastra
Inne
Rozsył światła
Bezpośredni

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Dane fotometryczne
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar