Część gumowa listwy zabezpieczającej TT (TPE), szerokość 25 mm i wysokość 45 mm. W zestawie szyna aluminiowa (wysokość 14 mm). Szyna zostanie podzielona na dwie oddzielne części, jeśli długość przekracza 5 metrów. Zamawiane na metry: zamów 0,73m dla listwy zabezpieczającej o długości 0,73m. Maksymalna długość 25m. Dostosowanie do odpowiedniej długości kabla należy zamówić osobno