Charakterystyka ogólna:
- Zaciski śrubowe
Parametry produktu:
Listwy przyłączeniowe standard
- Montowane za pomocą śrub Ø M4 lub na wsporniku izolacyjnym listew przyłączeniowych o nr ref. 0048 18
- Zasilanie - liczba zacisków 6-25 mm2: 1
Odpływy - liczba zacisków 1,5-16 mm2: 19
- Długość: 157 mm
Dane techniczne
Głębokość
6.5 mm
Liczba biegunów
1
Liczba podłączeń 16 mm²
19
Liczba podłączeń 25 mm²
1
Liczba wejść
1
Liczba wyjść
19
Prąd znamionowy
90 A
Szerokość
157 mm
Wysokość
10.5 mm
Łączna liczba podłączeń
20
Przekrój przewodu, wejście
6 - 25 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek