3-pin 3x16mm2 80A Złącze do listwy zaciskowejMOREK

files/fotob/1123037.png.
3-pin 3x16mm2 80A Złącze do listwy zaciskowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MAD4 - ZACISKI ODGAŁĘŹNE MPIN
Nr Katalogowy: 
MAD3016E21
Kod EAN: 
4744397018533
Symbol Sonepar: 
P10127980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
3
Napięcie znamionowe
690 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 16 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm²
Prąd znamionowy In
63 A
Szerokość
8 mm
Wysokość
16 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Materiał elementu izolacyjnego
Brak
Bezhalogenowe
Tak
Przezroczysty
Nie
Rodzaj połączenia elektrycznego 2
Połączenie wtykowe
Wymagana płytka zamykająca
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe Ex-e - potwierdzone
Nie

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar