Charakterystyka ogólna:
Listwy zaciskowe Nylbloc
Parametry produktu:
- Przekrój znamionowy 10 mm
- Średnica otworu 4.5 mm
- Maksymalny prąd 57 A
- Wymiary (szer. x wys. x gł) 135.1 x 20.8 x 17.4
Dane techniczne
Liczba biegunów
12
Liczba zacisków na biegun
2
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Czarny
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94