Charakterystyka ogólna:
Listwy zaciskowe Nylbloc
Parametry produktu:
- Przekrój znamionowy 16 mm
- Średnica otworu 5.5 mm
- Maksymalny prąd 76 A
- Wymiary (szer. x wys. x gł) 156.8 x 24,2 x 22,5
Dane techniczne
Liczba biegunów
12
Liczba zacisków na biegun
2
Rodzaj połączenia elektrycznego 1
Połączenie śrubowe
Kolor
Biały
Sposób montażu
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Tworzywo termoplastyczne
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94