PE15 15x16mm2 zielony Listwa zaciskowa uziemiającaMOREK

files/fotob/1253177.png.
PE15 15x16mm2 zielony Listwa zaciskowa uziemiająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
N/PE TERMINALS IP00
Nr Katalogowy: 
MAD0015G15
Symbol Sonepar: 
P01704153
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Listwy zaciskowe NPE stanowią niezastąpiony element instalacji elektrycznych, zapewniając szybkie, bezpieczne i niezawodne połączenia przewodów. Produkty te są przystosowane do pracy w instalacjach niskiego i średniego napięcia, co czyni je wszechstronnym rozwiązaniem w rozdzielnicach budowlanych i tablicach rozdzielczych. Dzięki montażowi na standardowej szynie TH35 ich instalacja jest szybka i intuicyjna. Oferta firmy Morek obejmuje listwy zaciskowe w dwóch podstawowych kolorach – niebieskim i zielonym – co ułatwia identyfikację przewodów podczas pracy. Solidna obudowa z materiału o wysokiej odporności ogniowej zapewnia bezpieczeństwo i długotrwałe użytkowanie, spełniając rygorystyczne normy przemysłowe. Listwy zaciskowe Morek umożliwiają łączenie przewodów o różnym typie i przekroju: zarówno sztywnych, jak i elastycznych, w zakresie od 1,5 mm² do 16 mm². Dostępne warianty z 7, 12 i 15 otworami pozwalają na elastyczne dopasowanie do różnych potrzeb instalacyjnych. Maksymalne napięcie pracy wynoszące 690 V podkreśla ich niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania w szerokim zakresie aplikacji. Wybierz listwy zaciskowe firmy Morek i zyskaj pewność trwałych i bezpiecznych połączeń, które sprostają wymaganiom profesjonalnych instalacji

Dane techniczne

Głębokość
110 mm
Liczba biegunów
1
Liczba zacisków na biegun
15
Maksymalny prąd znamionowy
63 A
Przekrój przewodu elastycznego z końcówką tulejkową
1.5 - 10 mm²
Przekrój przewodu sztywnego (jednodrutowy, wielodrutowy)
1.5 - 16 mm²
Szerokość
23 mm
Wysokość
30 mm
Z szyną N
Nie
Z szyną PE
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar