Charakterystyka ogólna:
Rozdzielnice naścienne Nedbox- Zgodność z normą PN-EN 60439-3
- Stopień ochrony IP40 (IK07)
- II klasa ochronności
- Kolor biały RAL 9010
- Wyposażone w listwy przyłączeniowe N+PE
- Demontowalna, uchylna konstrukcja wsporcza
- Pokrywa mocowana za pomocą klipsów
Parametry produktu:
Listwa przyłączeniowa- Przyłączenie dla N oraz PE- 2 x 8 otworów
Dane techniczne
Głębokość
16.5 mm
Liczba biegunów
2
Liczba podłączeń 10 mm²
8
Liczba podłączeń 16 mm²
8
Liczba wejść
2
Liczba wyjść
14
Prąd znamionowy
76 A
Szerokość
141 mm
Wysokość
14 mm
Łączna liczba podłączeń
16
Przekrój przewodu, wejście
1.5 - 16 mm²
Przekrój przewodu, wyjście
1.5 - 16 mm²
Sposób montażu
Śruba
Typ połączenia
Śrubowy
Do przewodów linkowych cienkodrutowych bez tulejek